Beli peralatan sound system di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  2. TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8
  3. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  4. CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Mulai

    Rp6.099.900

    CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
  5. CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  6. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  7. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  8. CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp11.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  9. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  10. Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)
    atribut:
    • Oscillation Type: 4 GFSK
    • Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Antenna: Built-in
    • RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
    • Frequency Response: 70Hz - 16KHz
    • Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
    • Dimensions (D x H) (mm): 48x258
  11. Savello Gaming Chair Racer Fabric (Kursi Game)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Savello Gaming Chair Racer Fabric (Kursi Game)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Upholstery: Oscar
    • Mechanism: Tilting Mechanism
    • Footbase: Steel
    • Castor: Nylon Ex Import
    • Armrest Material: Polyurethane Gloss with Steel Frame
    • Seat Cover: Fabric
  12. monotaro Peredam Suara
    28%
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Peredam Suara
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobil
    atribut:
    • Base Material: EPDM foam
    • Adhesive: Acrylic
    • Color: black
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 450
    • Thickness (mm): 5
    • Tensile Strength (MPa): 0.1
    • Adhesive Force (N/25mm): 10.2
  13. DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Mulai

    Rp47.999.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Deskripsi:
    The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant fo
    atribut:
    • Power Input: 2100 watt
    • Output Power: 1200 watt
    • Impact Energy: 52 joules
    • Sound Pressures: 93 dB (A)
    • Sound Power: 108 dB (A)
    • Blows per minute: 900 b.p.m
  14. DreamWave Speaker Rockstar
    Mulai

    Rp15.999.900

    DreamWave Speaker Rockstar
    Deskripsi:
    ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers i
    atribut:
    • Battery Life: 2600mAh
    • Dimensions: 430x543x310mm
    • Multiple Instruments: 8 inputs
    • Playtime: 12hours
    • Splashproof: IPX5
    • Wireless Multi-pairing: 2.4G
Daftar Harga peralatan sound system Terbaru October 2026
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)Rp9.099.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Rp6.099.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)Rp8.099.900
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
CF Audio Power AmplifierRp8.099.900
CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)Rp11.999.900
Logitech Headset StereoRp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)